Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 5-007 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein 5-007 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein 5-007 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70709445
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
145 mm
Breite
25 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
5-009
ab € 5,63*
Ähnlich
Bernstein
5-030
ab € 62,57*
Ähnlich
Bernstein
5-031
ab € 16,09*
Ähnlich
Bernstein
5-035
ab € 17,24*
Ähnlich
Bernstein
5-037
ab € 20,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-006
ab € 5,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-008
ab € 5,33*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-036
ab € 17,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048
ab € 7,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048-13
ab € 9,80*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049
ab € 8,84*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049-13
ab € 10,08*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050
ab € 59,20*
Ähnlich
Bernstein
5015
ab € 137,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.