Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 5-009 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein 5-009 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein 5-009 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70709421
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Länge (mm)
145 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
5-007
ab € 4,88*
Ähnlich
Bernstein
5-030
ab € 62,57*
Ähnlich
Bernstein
5-031
ab € 16,09*
Ähnlich
Bernstein
5-035
ab € 17,24*
Ähnlich
Bernstein
5-037
ab € 20,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-006
ab € 5,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-008
ab € 5,33*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-036
ab € 17,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048
ab € 7,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048-13
ab € 9,80*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049
ab € 8,84*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049-13
ab € 10,08*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050
ab € 59,20*
Ähnlich
Bernstein
5015
ab € 137,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.