Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Werkzeugkoffer PERFORMANCE (ohne Werkzeuge)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-B5015
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5015
EAN/GTIN:
     4250838515023
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Bernstein Werkzeugkoffer PERFORMANCE (ohne Werkzeuge)

- 28 Einsteckfächer
- unterteilbare Bodenwanne
- Kofferdeckel-Arretierung
- Werkzeugtafeln aus ConPearl, abwaschbar und robust
- Werkzeugtafeln nicht herausnehmbar
- Kippschlösser und stabiler Handgriff
- Kofferschale aus X-ABS-Material
- profilierter Aluminium-Rahmen
- Maße 480 x 350 x 190 mm
- Gewicht 3900 g

Anwendungsbereich

Basic Werkzeugkoffer mit 28 Taschen für viele kleine Werkzeuge.

Technische Produktbeschreibung

Der Koffer PERFORMANCE bildet ein gutes Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung. Reduziert auf die wichtigsten Funktionen, stellt er eine preiswerte Alternative zum PROTECTION dar. Die Verwendung von X-ABS-Kunststoff mit einer extrem rutschfesten Oberfläche machen den Koffer widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Das schlag- und bruchfeste Material macht den Koffer zudem „flugtauglich“, da es die raue Behandlung von aufgegebenem Gepäck übersteht. Der stabile Alurahmen und die Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung runden das Bild eines hochwertigen und zugleich funktionalen Werkzeugkoffers ab.
Weitere Informationen:
Außen:
480 x 350 x 190 mm
Innen:
460 x 320 x 180 mm
Gewicht:
3800 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,01*
€ 169,80*
€ 5,90*
ab € 153,41*
€ 200,89*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
5-007
ab € 4,88*
Ähnlich
Bernstein
5-009
ab € 5,63*
Ähnlich
Bernstein
5-030
ab € 62,57*
Ähnlich
Bernstein
5-031
ab € 16,09*
Ähnlich
Bernstein
5-035
ab € 17,24*
Ähnlich
Bernstein
5-037
ab € 20,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-006
ab € 5,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-008
ab € 5,33*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-036
ab € 17,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048
ab € 7,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048-13
ab € 9,80*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049
ab € 8,84*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049-13
ab € 10,08*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050
ab € 59,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.