Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-048-13 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-048-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-048-13 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70247822
Herst.-Nr.:
     5-048-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
SPEZIAL-PINZETTEN FÜR DIE SMD-TECHNIK - hochwertige Präzisionspinzetten aus Edelstahl, rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, säurebeständig, mit ESD-Beschichtung (-13).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12 g
Länge (mm)
110 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
5-007
ab € 4,88*
Ähnlich
Bernstein
5-009
ab € 5,63*
Ähnlich
Bernstein
5-030
ab € 62,57*
Ähnlich
Bernstein
5-031
ab € 16,09*
Ähnlich
Bernstein
5-035
ab € 17,24*
Ähnlich
Bernstein
5-037
ab € 20,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-006
ab € 5,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-008
ab € 5,33*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-036
ab € 17,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048
ab € 7,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049
ab € 8,84*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049-13
ab € 10,08*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050
ab € 59,20*
Ähnlich
Bernstein
5015
ab € 137,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.