Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8-Port USB KVM Switch-Set mit OSD und Kabeln Rackmontierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 8-Port USB KVM Switch-Set mit OSD und Kabeln Rackmontierbar
StarTech.com 8-Port USB KVM Switch-Set mit OSD und Kabeln Rackmontierbar
StarTech.com 8-Port USB KVM Switch-Set mit OSD und Kabeln Rackmontierbar
StarTech.com 8-Port USB KVM Switch-Set mit OSD und Kabeln Rackmontierbar
StarTech.com 8-Port USB KVM Switch-Set mit OSD und Kabeln Rackmontierbar
Artikel-Nr.:
     CIDE3-8901882
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV831DUSBUK
EAN/GTIN:
     0065030843331
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Ein komplettes 8-Port USB KVM-Set, einschließlich aller notwendigen Kabel und Zubehör

Das 8-Port-Rackmount-USB KVM-Switch-Set SV831DUSBUK bietet einen gut funktionierenden KVM-Switch mit allen Kabeln und Zubehörteilen zum Anschließen von 8 Servern oder PCs direkt aus der Packung. So wird die Einrichtung bequem und einfach.

Der USB KVM bietet ein zuverlässiges Computerverwaltungs-Tool, mit dessen Hilfe Sie bis zu 8 über USB angeschlossene Computer über eine einzige Tastatur, Maus und ein Display steuern können. So erhalten Sie maximale Kontrolle durch befehlsbasiertes Schnelltastenumschalten bzw. Drucktasten an der Frontblende mit zusätzlicher Konfigurationsmöglichkeit und bequemem On Screen Display.

Als perfekte Ergänzung für Serverräume kann der 8-Port Switch in eine Einheit (1U) eines Racks oder Schrankes montiert und mit mehreren KVM-Switches kaskadiert werden, sodass insgesamt bis zu 64 Computer über diesen einen Switch gesteuert werden können.

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Für eine einfache Einrichtung sind die USB/VGA-KVM-Kabel zum Anschließen an Server und PCs für alle 8 Ports in der Packung enthalten.
- Dank maximaler Kompatibilität mit USB-Tastatur und Maus-Kombinationen sowie Drahtloskonfigurationen extrahiert dieser einzigartige KVM anders als andere Modelle die Tastaturanschläge vom USB-Anschluss und gewährleistet so eine problemlose Arbeit.
- Das robuste Rackmount-Metallgehäuse bietet Vielseitigkeit und Strapazierfähigkeit in fast jeder Umgebung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
262 mm
Verpackungstiefe
606 mm
Verpackungshöhe
121 mm
Paketgewicht
4700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2200 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Stahl
Kaskadierbar
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Kurzbefehle
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Externes Netzteil
Ja
Kompatible Steckertypen
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1440 Pixel
Plug
Ja
Verkettung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
9
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,94*
€ 418,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,28*
€ 407,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,44*
€ 403,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,62*
€ 374,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
RK12OD
ab € 44,44*
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.310,69*
Zubehör
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 171,94*
Zubehör
StarTech.com
SV431DUSBU
ab € 165,35*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 230,96*
Zubehör
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 424,03*
Zubehör
StarTech.com
RK2236BKF
ab € 601,17*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK25U
ab € 256,68*
Zubehör
StarTech.com
RK2536BKF
ab € 771,97*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK42
ab € 271,90*
Zubehör
StarTech.com
RK960CP
ab € 289,93*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK36
ab € 319,67*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBAU
ab € 347,30*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBU
ab € 301,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.