Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24717960
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     4POSTRACK25U
EAN/GTIN:
     4058829150556
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Rahmengehäuse für Computerausrüstung | 23 bis 41 Zoll einstellbare Einbautiefe | Rollen | Nivellierfüße | KabelführungshakenMit dem 25U-Server-Rack 4POSTRACK25U können Sie Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem stabilen offenen Rack mit einstellbarer Tiefe verstauen.Dieses 25U-Rack wurde für einfache Benutzung konzipiert und bietet leicht zu lesende Markierungen für sowohl Rack-Einheiten (U) als auch Tiefe und eine Reihe von Einstellungen der Montagetiefe (23 bis 41 Zoll), sodass das Rack ganz einfach an Ihre Geräte angepasst werden kann.Dieses strapazierfähige 4-Pfosten-Rack hat eine Tragfähigkeit von bis zu 544 kg und entspricht verschiedenen Rack-Normen (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), sodass es mit dem meisten Rack-Zubehör kompatibel ist.Für eine komplette Serverspeicherlösung, die Ihnen Zeit und Aufwand spart, gibt es zudem optionales Zubehör wie Rollen, Stellfüße und Kabelmanagementhaken. Die Grundplatte ist zudem vorgebohrt, um das Rack bei Bedarf am Boden verankern zu können und bietet so zusätzliche Stabilität und bessere Eignung für Ihre Serverumgebung.Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Erdungsdrähte
4
Anzahl der Muttern
48
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
60
Anzahl der mitgelieferten Nivellierfüße
4 Stück(e)
Anzahl der mitgelieferten Kabelführungshaken
12 Stück(e)
Anzahl der Schrauben
48
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
96
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
1528 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
35000 g
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
EIA/ECA-310-E
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
25U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
544.3 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Produktdesign
4-Säule
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Montageloch Form
Quadratisch
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
604 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1200 mm
Innenhöhe
1115.8 mm
Gewicht
33000 g
Montagetiefe (min.)
560 mm
Montagetiefe (max.)
1000 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Breite des Versandkartons
160 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, dämpfungsfuß m8, maschinenfuß, 19 zoll schrank startech, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,80*
€ 357,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,65*
€ 354,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,06*
€ 341,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,01*
€ 329,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,68*
€ 305,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1UN
ab € 4,91*
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1U
ab € 4,74*
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1UL
ab € 13,61*
Zubehör
StarTech.com
CMVELC1U
ab € 13,49*
Zubehör
StarTech.com
CMBRUSH1U
ab € 41,20*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELFHDV
ab € 89,10*
Zubehör
StarTech.com
SV1631DUSBU
ab € 569,86*
Zubehör
StarTech.com
SV1631DUSBUK
ab € 558,30*
Zubehör
StarTech.com
SV1631DUSBGB
ab € 519,28*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELF1U
ab € 30,47*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELF
ab € 96,93*
Zubehör
StarTech.com
SLIDESHELFD
ab € 94,26*
Zubehör
StarTech.com
CABLMANAGER2
ab € 25,23*
Zubehör
StarTech.com
UNIRAILS1U
ab € 73,38*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELFHD
ab € 87,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.