Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
StarTech.com 4-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21356283
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     4POSTRACK42
EAN/GTIN:
     619004445092
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Rahmengehäuse für Computerausrüstung | 23 bis 41 Zoll einstellbare Einbautiefe | Rollen | Nivellierfüße | KabelführungshakenMit dem 4POSTRACK42 42HE-Server-Rack können Sie Ihre Server sowie Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem robusten, verstellbaren Rack mit offenem Rahmen aufbewahren.Dieses 42HE-Rack ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und verfügt über einfach lesbare Markierungen für Rackeinheiten (HE) und Tiefe. Zudem bietet es eine Vielzahl an unterschiedlichen Montagetiefen (58 bis 104 cm), mit denen das Rack problemlos für Ihre Geräte eingestellt werden kann.Dieses strapazierfähige 4-Pfosten-Rack unterstützt eine statische Tragzahl von bis zu 600 kg und ist konform mit mehreren Branchenstandards für Racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) - für ein universelles Design, das mit den meisten Rack-Geräten kompatibel ist.Für eine vollständige Rack-Lösung, die Ihnen Zeit und Aufwand spart, umfasst dieses Rack optionales Zubehör wie Laufrollen, Nivellierfüße und Haken für das Kabelmanagement. Des Weiteren ist die Basis vorgebohrt, damit das Rack bei Bedarf am Boden befestigt werden kann - so stehen Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung, wie Sie das Rack speziell auf Ihre Umgebung anpassen können.Angeboten von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der enthaltenen Schraubenschlüssel
2
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Schraubendreher
6
Anzahl der enthaltenen Erdungsdrähte
4
Anzahl der Muttern
66
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
90
Anzahl der mitgelieferten Nivellierfüße
4 Stück(e)
Anzahl der mitgelieferten Kabelführungshaken
24 Stück(e)
Anzahl der Schrauben
50
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
120
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
2039 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
41000 g
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
EIA/ECA-310-E
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Produktdesign
4-Säule
Verstellbare Montageschienen
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Montageloch Form
Quadratisch
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
604 mm
Tiefe
1048 mm
Höhe
2040 mm
Gewicht
38500 g
Montagetiefe (min.)
560 mm
Montagetiefe (max.)
1017 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,71*
€ 373,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,99*
€ 372,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,79*
€ 360,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,14*
€ 351,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,86*
€ 324,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1UN
ab € 4,91*
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1U
ab € 4,40*
Zubehör
StarTech.com
CMHOOK1UL
ab € 11,17*
Zubehör
StarTech.com
CMVELC1U
ab € 13,53*
Zubehör
StarTech.com
CMBRUSH1U
ab € 41,40*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELFHDV
ab € 89,03*
Zubehör
StarTech.com
SV1631DUSBU
ab € 567,44*
Zubehör
StarTech.com
SV1631DUSBUK
ab € 555,77*
Zubehör
StarTech.com
SV1631DUSBGB
ab € 517,02*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELF1U
ab € 30,46*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELF
ab € 96,96*
Zubehör
StarTech.com
SLIDESHELFD
ab € 94,25*
Zubehör
StarTech.com
CABLMANAGER2
ab € 25,29*
Zubehör
StarTech.com
UNIRAILS1U
ab € 73,48*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELFHD
ab € 87,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.