Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Umschalter mit OSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Umschalter mit OSD
StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Umschalter mit OSD
StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Umschalter mit OSD
StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Umschalter mit OSD
StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Umschalter mit OSD
Artikel-Nr.:
     CIDE3-7946082
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DUSBU
EAN/GTIN:
     617407485448
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem 4-Port-1U-Rack-Montage-USB-KVM-Switch SV431DUSBU mit OSD können Sie mehrere USB-Computer über eine einzige Konsole (USB-Tastatur, USB-Maus, Monitor) steuern.

Praktische Drucktasten und Hotkeys ermöglichen schnelles, zuverlässiges Umschalten zwischen angeschlossenen Computern, während manuelle und automatische Wechselmodi und ein OSD (On-Screen-Display) weitere Steuerungsoptionen bieten.

Der USB KVM-Switch wurde für maximale Platzeffizienz entwickelt und verfügt über ein schlankes 1U-Design, das in ein Server-Rack/einen Server-Schrank (mit optionaler Montage Halterung SV431RACK) passt und über rückseitige Kabelanschlüsse verfügt, um Kabelsalat zu vermeiden und Störungen am Arbeitsplatz zu minimieren.

Mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung ausgestattet.

Rackmontage Ihres KVM-Switches
Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U-Rackmontage-Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.

Der StarTech.com-Vorteil
- Durch Extrahieren von Tastaturanschlägen aus dem USB-Anschluss ermöglicht dieser KVM Unterstützung für Schnelltasten für drahtlose Tastatur-/Maus-Sets, die einen einzigen USB-Empfänger verwenden.
- Dank On Screen Display können angeschlossene Computer für einfache Identifizierung umbenannt und die Sicherheit mit einem Passwort pro Port gewährleistet werden.
- Da keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich ist, ist diese KVM-Lösung betriebssystemunabhängig.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
411 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
1600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
957 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Leistung
Kurzbefehle
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
143000 h
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsstrom
0.2 A
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.4 W
Externes Netzteil
Ja
Stromstecker-Typ
Typ M
Kompatible Steckertypen
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1440 Pixel
Plug
Ja
Verkettung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
5
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,98*
€ 271,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SV1631DUSBUK
ab € 558,30*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBUK
ab € 314,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.