Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Gestellrahmen
>
Artikel
StarTech.com 4-Pfosten 9 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern für enge Räume in Büro/Heimbüro, kleines Rack für Netzwerk/AV/Daten/IT Geräte - TAA Konform
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-29746516
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
RK960CP
EAN/GTIN:
0065030861205
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
In diesem mobilen 9U-Server-Rack können Sie Server-, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem stabilen mobilen Rack mit einer festen Tiefe von 23 Zoll lagern. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.
Tragbare Ausführung
Dank integrierter Griffe und der vier Drehrollen lässt sich dieses mobile Rack ganz einfach im Serverraum, Büro oder Studio bewegen. Dank der höheren Mobilität ist dieser Schrank die ideale Lösung für Telekommunikations-Racks, die mit verschiedenen Geräten am Arbeitsplatz kommunizieren müssen.
Stabile Bauweise
Der Server-Rack ist mit stabilen Montageschienen als stabile Installationsplattform ausgestattet. Dieses strapazierfähige 4-Pfosten-Rack unterstützt eine statische Nutzlast von bis zu 99,8 kg und entspricht verschiedenen Rack-Standards (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) und ist somit dank seiner universellen Bauweise mit den meisten Rack-Geräten kompatibel.
Schnelle Montage
Sparen Sie Zeit und Aufwand dank eines Racks, das leicht zu montieren ist. Dank des einfachen Montagevorgangs in vier Schritten können Sie dieses mobile Rack in Minuten montieren.
Der RK960CP wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
730 mm
Verpackungstiefe
838 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
27850 g
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
DIN41491 Part I,EIA RS310-D, IEC297-2
Merkmale
Rack-Kapazität
9U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
99.8 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Produktdesign
4-Säule
Lenkrollen
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
966.7 mm
Innere Breite
450 mm
Innenhöhe
817.8 mm
Gewicht
27215 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Racks
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
19 zoll schrank startech
,
19 zoll gestellrahmen
,
Schrank
,
Regal
,
Gestelle
,
Gestell
,
Ständer
,
Ablage
,
Ablagen
,
Wandregal
,
Wandregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 291,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,35*
€ 401,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,44*
€ 399,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,08*
€ 385,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,99*
€ 378,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,70*
€ 347,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 4,5x10cm
StarTech.com
CMHOOK1UN
ab € 4,91*
Zubehör
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x10cm
StarTech.com
CMHOOK1U
ab € 4,75*
Zubehör
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x15cm
StarTech.com
CMHOOK1UL
ab € 11,26*
Zubehör
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement mit 4 Klett-Kabelbindern
StarTech.com
CMVELC1U
ab € 13,55*
Zubehör
StarTech.com 1 HE Rackblende mit Bürste zur Kabeldurchführung
StarTech.com
CMBRUSH1U
ab € 41,23*
Zubehör
StarTech.com 1 HE Verstellbares Belüftetes Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Belüftetes R...
StarTech.com
ADJSHELFHDV
ab € 88,93*
Zubehör
StarTech.com 16-Port USB PS/2 KVM-Switch mit OSD zur Rackmontage
StarTech.com
SV1631DUSBGB
ab € 519,58*
Zubehör
StarTech.com 19 Zoll Server Rack Fachboden 1HE - Universal 1U Server-Rack-Regal für Rackmontage für 19 Zoll Netzwerkracks - Heavy Duty Stahl - Tragfähigkeit 15kg - 18cm tief , S...
StarTech.com
CABSHELF1U
ab € 30,41*
Zubehör
StarTech.com 19" Schwerlast Fachboden tiefenverstellbar für Serverschrank mit Lüftungsschlitzen
StarTech.com
ADJSHELF
ab € 97,07*
Zubehör
StarTech.com 19" Serverschrank Fachboden 55cm ausziehbar - Sliding Rack Shelf
StarTech.com
SLIDESHELFD
ab € 94,27*
Zubehör
StarTech.com 1HE 19" Metall Kabelführung zur Rack-Montage
StarTech.com
CABLMANAGER2
ab € 25,12*
Zubehör
StarTech.com 1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke
StarTech.com
BLANKB1
ab € 9,14*
Zubehör
StarTech.com 1HE tiefenvestellbare 19 Zoll Server Rack Schienen
StarTech.com
UNIRAILS1U
ab € 73,54*
Zubehör
StarTech.com 1HE Verstellbares Server Rack Fachboden - 150 kg - Verstellbare Einbautiefe 49,5 bis 97,4 cm - Universales Ablagefach für 19 Zoll AV, Netzwerk und Server Racks/Schr...
StarTech.com
ADJSHELFHD
ab € 87,67*
Zubehör
StarTech.com 2 HE 19" doppelseitiges Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement
StarTech.com
CMPNL2U
ab € 34,02*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen