Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TRP5718 Thermopapier 18 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores TRP5718 Thermopapier 18 m
Kores TRP5718 Thermopapier 18 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85276936
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TRP5718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, phenolfrei, 1-fach, weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
18 m
Breite
57 mm
Durchmesser
39 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TRP1129
ab € 7,91*
Sonstiges
Kores
TRP4461
ab € 5,59*
Sonstiges
Kores
TRP5450
ab € 4,98*
Sonstiges
Kores
TRP5710
ab € 2,82*
Sonstiges
Kores
TRP5714
ab € 2,97*
Sonstiges
Kores
TRP5725
ab € 3,32*
Sonstiges
Kores
TRP5744
ab € 4,71*
Sonstiges
Kores
TRP6078
ab € 8,38*
Sonstiges
Kores
TRP6250
ab € 5,81*
Sonstiges
Kores
TRP8044
ab € 6,58*
Sonstiges
Kores
TRP8078
ab € 10,21*
Sonstiges
Kores
TRP5761
ab € 6,57*
Sonstiges
Kores
TRP5850
ab € 5,62*
Sonstiges
Kores
TRP6025
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.