Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TRP8078 Thermopapier 78 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores TRP8078 Thermopapier 78 m
Kores TRP8078 Thermopapier 78 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85254660
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TRP8078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, phenolfrei, 1-fach, weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
78 m
Breite
80 mm
Durchmesser
80 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TRP1129
ab € 7,91*
Sonstiges
Kores
TRP4461
ab € 5,59*
Sonstiges
Kores
TRP5450
ab € 4,98*
Sonstiges
Kores
TRP5710
ab € 2,82*
Sonstiges
Kores
TRP5714
ab € 2,97*
Sonstiges
Kores
TRP5718
ab € 3,07*
Sonstiges
Kores
TRP5725
ab € 3,32*
Sonstiges
Kores
TRP5744
ab € 4,71*
Sonstiges
Kores
TRP6078
ab € 8,38*
Sonstiges
Kores
TRP6250
ab € 5,81*
Sonstiges
Kores
TRP8044
ab € 6,58*
Sonstiges
Kores
TRP5761
ab € 6,57*
Sonstiges
Kores
TRP5850
ab € 5,62*
Sonstiges
Kores
TRP6025
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.