Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TRP4461 Thermopapier 61 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores TRP4461 Thermopapier 61 m
Kores TRP4461 Thermopapier 61 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85217304
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TRP4461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, phenolfrei, 1-fach, weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
61 m
Breite
44 mm
Durchmesser
70 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TRP1129
ab € 7,92*
Sonstiges
Kores
TRP5450
ab € 5,00*
Sonstiges
Kores
TRP5710
ab € 2,79*
Sonstiges
Kores
TRP5714
ab € 2,94*
Sonstiges
Kores
TRP5718
ab € 3,06*
Sonstiges
Kores
TRP5725
ab € 3,29*
Sonstiges
Kores
TRP5744
ab € 4,71*
Sonstiges
Kores
TRP6078
ab € 8,31*
Sonstiges
Kores
TRP6250
ab € 5,80*
Sonstiges
Kores
TRP8044
ab € 6,61*
Sonstiges
Kores
TRP8078
ab € 10,19*
Sonstiges
Kores
TRP5761
ab € 6,59*
Sonstiges
Kores
TRP5850
ab € 5,60*
Sonstiges
Kores
TRP6025
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.