Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TRP6078 Thermopapier 78 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores TRP6078 Thermopapier 78 m
Kores TRP6078 Thermopapier 78 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85239563
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TRP6078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, phenolfrei, 1-fach, weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
78 m
Breite
60 mm
Durchmesser
80 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TRP1129
ab € 7,92*
Sonstiges
Kores
TRP4461
ab € 5,59*
Sonstiges
Kores
TRP5450
ab € 5,00*
Sonstiges
Kores
TRP5710
ab € 2,79*
Sonstiges
Kores
TRP5714
ab € 2,94*
Sonstiges
Kores
TRP5718
ab € 3,06*
Sonstiges
Kores
TRP5725
ab € 3,29*
Sonstiges
Kores
TRP5744
ab € 4,71*
Sonstiges
Kores
TRP6250
ab € 5,80*
Sonstiges
Kores
TRP8044
ab € 6,61*
Sonstiges
Kores
TRP8078
ab € 10,19*
Sonstiges
Kores
TRP5761
ab € 6,59*
Sonstiges
Kores
TRP5850
ab € 5,60*
Sonstiges
Kores
TRP6025
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.