Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TRP6250 Thermopapier 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores TRP6250 Thermopapier 50 m
Kores TRP6250 Thermopapier 50 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85231070
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TRP6250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, phenolfrei, 1-fach, weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
62 mm
Durchmesser
63 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TRP1129
ab € 7,91*
Sonstiges
Kores
TRP4461
ab € 5,59*
Sonstiges
Kores
TRP5450
ab € 4,98*
Sonstiges
Kores
TRP5710
ab € 2,82*
Sonstiges
Kores
TRP5714
ab € 2,97*
Sonstiges
Kores
TRP5718
ab € 3,07*
Sonstiges
Kores
TRP5725
ab € 3,32*
Sonstiges
Kores
TRP5744
ab € 4,71*
Sonstiges
Kores
TRP6078
ab € 8,38*
Sonstiges
Kores
TRP8044
ab € 6,58*
Sonstiges
Kores
TRP8078
ab € 10,21*
Sonstiges
Kores
TRP5761
ab € 6,57*
Sonstiges
Kores
TRP5850
ab € 5,62*
Sonstiges
Kores
TRP6025
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.