Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P566-020 Videokabel-Adapter 6,1 m HDMI DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P566-020 Videokabel-Adapter 6,1 m HDMI DVI-D Schwarz
Tripp Lite P566-020 Videokabel-Adapter 6,1 m HDMI DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26055726
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P566-020
EAN/GTIN:
     0037332186010
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
370 g
Merkmale
Kabellänge
6.1 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
500.4 mm
Höhe des Versandkartons
500.4 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332186017
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P130-08N
ab € 6,96*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,47*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003
ab € 9,49*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA
ab € 24,79*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
ab € 21,48*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,34*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 25,75*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,51*
Zubehör
Tripp Lite
P566-010-VGA
ab € 28,07*
Zubehör
Tripp Lite
P566-012
ab € 13,77*
Zubehör
Tripp Lite
P566-015-VGA
ab € 30,80*
Zubehör
Tripp Lite
P566-015-VGA-A
ab € 28,34*
Zubehör
Tripp Lite
P566-016
ab € 14,63*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,32*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.