Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Edelstahl-Start-Set WPO 14-25 E - Edelstahl-Start-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72214950010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72214950010
EAN/GTIN:
     4014586862743
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Auf einen Blick
•Edelstahl-Start-Set für Standardanwendungen in der Flächenbearbeitung.

FEIN Vorteile
•Hervorragende Ergonomie.
•Spindelarretierung.
•Rechts- und Linkshand-Bedienung.
•Wiederanlaufschutz.
•Sanftanlauf.
•H07 Industriekabel.
•Staubgeschützte Kugellager.
•Selbstabschaltende Kohlebürsten.
•Umfangreiches Zubehörprogramm.

Lieferumfang
•1 Halter (schwenkbar)
•1 Schutzbügel
•1 Aufspanndorn
•1 Schleifvlies mit Wellenfaltung
•1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 115 mm, M 14)
•10 Schleifvliese mit Klette (Ø 115 mm, fein)
•1 elastische Schleifwalze (100 x 100 mm, Korn 60)
•1 Lamellenvlieswalze (100 x 100 mm, Korn 180)
•2 Schlüssel
•1 Anti-Vibrationshandgriff
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Top-Features
•Extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch doppelte Getriebeuntersetzung und FEIN Hochleistungsmotor.
•Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.
•Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672951
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.48 m
PackagingWidth:
0.27 m
PackagingHeight:
0.32 m
GrossWeight:
9.824 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
1200 W
Leistungsabgabe:
750 W
Leerlaufdrehzahl:
900 - 2 500 1/min
Schleifteller Ø:
230 mm
Polierwerkzeug Ø:
230 mm
Aufnahmegewinde:
M 14
Kabel mit Stecker:
4 m
Gewicht nach EPTA:
2,50 kg
Top-Features:
Extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch doppelte Getriebeuntersetzung und FEIN Hochleistungsmotor. | Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl. | Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine.
FEIN Vorteile:
Hervorragende Ergonomie. | Spindelarretierung. | Rechts- und Linkshand-Bedienung. | Wiederanlaufschutz. | Sanftanlauf. | H07 Industriekabel. | Staubgeschützte Kugellager. | Selbstabschaltende Kohlebürsten. | Umfangreiches Zubehörprogramm.
AAC630f001:
1200 W
AAC587f001:
230 mm
AAC747f001:
900 U/min
AAC748f001:
2500 U/min
AAA003f001:
2.5 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 734,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 736,22* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,44*
€ 948,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,92*
€ 930,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 780,65*
€ 928,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,28*
€ 908,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,39*
€ 891,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,45*
€ 874,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
32119124010
ab € 8,96*
Zubehör
Fein
63803027038
ab € 30,20*
Zubehör
Fein
63803066024
ab € 33,49*
Zubehör
Fein
63803067028
ab € 45,64*
Zubehör
Fein
63803071020
ab € 39,35*
Zubehör
Fein
63733010010
ab € 53,90*
Zubehör
Fein
63721050020
ab € 193,38*
Zubehör
Fein
63721054020
ab € 179,50*
Zubehör
Fein
63806192020
ab € 200,95*
Zubehör
Fein
63721006040
ab € 200,02*
Zubehör
Fein
63806181030
ab € 142,26*
Zubehör
Fein
63721007016
ab € 86,11*
Zubehör
Fein
63721055010
ab € 60,08*
Zubehör
Fein
63721006012
ab € 83,27*
Zubehör
Fein
63721054010
ab € 60,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.