Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastische Schleifwalze, Korn 180, Ausführung fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63721055010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63721055010
EAN/GTIN:
     4014586328874
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Bohrung 19 mm 100 x 50 mm
Weitere Informationen:
TariffNo:
68042230
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.106 m
PackagingWidth:
0.108 m
PackagingHeight:
0.055 m
GrossWeight:
0.501 kg
CountryOfOrigin:
DE
Korn:
180
Ausführung:
fein
AAA029f001:
180
AAA024f001:
19 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 18 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.