Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspanndorn, Länge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63803071020
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63803071020
EAN/GTIN:
     4014586328898
für Satinierwerkzeuge (Walze und Rolle), Werkzeugaufnahme Ø 19 mm
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661020
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.15 m
PackagingWidth:
0.08 m
PackagingHeight:
0.027 m
GrossWeight:
0.15 kg
CountryOfOrigin:
DE
Länge:
50 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 18 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.