Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspanndorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63803066024
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63803066024
EAN/GTIN:
     4014586226613
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
mit Spannflansch M 14, für Lamellenschleifscheiben, Schwabbel und Polierscheiben, Spannbereich 15 - 50 mm, Werkzeugaufnahme Ø 14 mm
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661020
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.16 m
PackagingWidth:
0.059 m
PackagingHeight:
0.06 m
GrossWeight:
0.235 kg
CountryOfOrigin:
DE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 18 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.