Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Polierer WPO 14-15 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72214800230
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72214800230
EAN/GTIN:
     4014586862699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Auf einen Blick
•Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Kfz- und Boot-Instandsetzung.

FEIN Vorteile
•Komfortable Drehzahleinstellung.
•Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
•Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
•Spindelarretierung.
•Rechts- und Linkshand-Bedienung.
•Wiederanlaufschutz.
•Sanftanlauf.
•Selbstabschaltende Kohlebürsten.
•Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller.

Lieferumfang
•1 Griffhaube
•1 Zusatz-Handgriff

Top-Features
•Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten.
•Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
•Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672951
DisGroup:
01
GrossWeight:
4.372 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
1200 W
Leistungsabgabe:
750 W
Leerlaufdrehzahl:
500 - 1 500 1/min
Polierwerkzeug Ø:
230 mm
Aufnahmegewinde:
M 14
Kabel mit Stecker:
4 m
Gewicht nach EPTA:
2,50 kg
Top-Features:
Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten. | Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor. | Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
FEIN Vorteile:
Komfortable Drehzahleinstellung. | Keine Erwärmung im Dauereinsatz. | Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube. | Spindelarretierung. | Rechts- und Linkshand-Bedienung. | Wiederanlaufschutz. | Sanftanlauf. | Selbstabschaltende Kohlebürsten. | Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller.
AAC630f001:
1200 W
AAC587f001:
230 mm
AAC747f001:
500 U/min
AAC748f001:
1500 U/min
AAA003f001:
2.5 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 438,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,58*
€ 600,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,06*
€ 589,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,12*
€ 545,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,22*
€ 536,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,88*
€ 522,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63733001010
ab € 3,28*
Zubehör
Fein
63733002010
ab € 12,36*
Zubehör
Fein
63723007002
ab € 8,33*
Zubehör
Fein
63723008000
ab € 7,90*
Zubehör
Fein
63723009004
ab € 8,12*
Zubehör
Fein
63723003003
ab € 16,12*
Zubehör
Fein
63723010006
ab € 17,83*
Zubehör
Fein
63733003010
ab € 7,09*
Zubehör
Fein
63723028010
ab € 16,58*
Zubehör
Fein
63723024018
ab € 19,79*
Zubehör
Fein
63723017010
ab € 13,87*
Zubehör
Fein
63723018018
ab € 15,30*
Zubehör
Fein
63723025012
ab € 23,26*
Zubehör
Fein
63723026015
ab € 23,24*
Zubehör
Fein
63717221010
ab € 10,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.