Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblüte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63717221010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63717221010
EAN/GTIN:
     4014586282893
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter schleifscheibe
microfeines selbstklebendes Schleifpapier Korn 2800, zum Bearbeiten von Lackfehlern wie z. B. Lackeinschlüssen. 1 Bogen á 53 Schleifblüten Ø 30 mm. Passend zu Handschleifblock 6 37 33 002 01 0
Weitere Informationen:
TariffNo:
84679900
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.378 m
PackagingWidth:
0.25 m
PackagingHeight:
0.001 m
GrossWeight:
0.033 kg
CountryOfOrigin:
CN
AAA029f001:
2800,
AAA032f001:
30 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.