Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierschwamm, Ø 150 mm, Ausführung mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63723018018
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63723018018
EAN/GTIN:
     4014586232836
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
fein polierschwamm
Zum Polieren von lackierten Oberflächen. Unterschiedliche Härtegrade: weich für Neulacke, mittel für leichte Verwitterung und Wachsauftrag, hart für stark verwitterte Lacke. Klettenschnellbefestigung, Höhe 40 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661020
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.2 m
PackagingWidth:
0.17 m
PackagingHeight:
0.04 m
GrossWeight:
0.055 kg
CountryOfOrigin:
CH
Ø:
150 mm
Ausführung:
mittel
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, polierschwamm 40 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.