Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierschwamm, Ø 100 mm, Ausführung weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63723024018
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63723024018
EAN/GTIN:
     4014586233925
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
fein polierschwamm
Zum Polieren von lackierten Oberflächen. Unterschiedliche Härtegrade: weich für Neulacke, mittel für leichte Verwitterung und Wachsauftrag, hart für stark verwitterte Lacke. Klettenschnellbefestigung, Höhe 40 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
40161000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.14 m
PackagingWidth:
0.105 m
PackagingHeight:
0.03 m
GrossWeight:
0.025 kg
CountryOfOrigin:
US
Ø:
100 mm
Ausführung:
weich
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, polierschwamm 40 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.