Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse auch in hartem Holz. Spanauswurf rechts oder links einstellbar. Hobelstärke in 1/10 mm-Schrittn schnell und präzise einstellbar. Optimale Handhabung und sich...
Hobel PHO 1500. Präzises und effizientes Hobeln in hoher Qualität. 550-W-Motor erledigt Hobelarbeiten mit einer Schnitttiefe bis zu 1,5 mm. Woodrazor-Messersystem sorgt schnell und mühelos für eine...
Elektrohobel TE-PL 900 Der Einhell Elektrohobel TE-PL 900 ist ein leistungsstarker Handhobel mit großen Messerwellen für Anwendungen bis 3mm Spantiefe und optimale Hobelergebnisse. Der Spanauswurf ...
Hobel PHO 2000. Schnelles, präzises und effizientes Hobeln von hoher Qualität. Kraftvoller 680-W-Motor erledigt anspruchsvolle Arbeiten mit einer Schnitttiefe bis zu 2 mm. Woodrazor-Messersystem so...
Hobel PHO 3100. Kraft, Leistung und Präzision für Hobeln von höchster Qualität. Kraftvoller 750-W-Motor erledigt anspruchsvolle Arbeiten mit einer Schnitttiefe bis zu 3,1 mm. Woodrazor-Messersystem...
Hobel GHO 26-82 D, Der kabelgebundene Hobel GHO 26-82 D Professional ist ein Allround-Hobel. Sein starker 710-Watt-Motor liefert schnelle und genaue Hobelergebnisse. Der Hobel verfügt außerdem über...
Hobel GHO 40-82 C, Der kabelgebundene Hobel GHO 40-82 C Professional erzielt eine hervorragende Oberflächengüte. Ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl sorgen für exzellente Hobelergebnisse und...
Hobel GHO 40-82 C, Der kabelgebundene Hobel GHO 40-82 C Professional erzielt eine hervorragende Oberflächengüte. Ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl sorgen für exzellente Hobelergebnisse und...
Im MAKPAC 3 Mit Konstantelektronik Leichte und sehr handliche Maschine 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish Mit HM-Wendemesser a...
Hobel GHO 16-82, Der kabelgebundene Hobel GHO 16-82 Professional bietet starke Hobelleistung in der Einstiegsklasse. Er hat einen kraftvollen 630-Watt-Motor, der kontinuierlich zuverlässige Leistun...
Einhell TC-PL 750 Elektrohobel Hobel-Breite: 82 mm 750 W Falztiefe (max.): 10 mm Einhell Elektrohobel TC-PL 750 Der Elektrohobel TC-PL 750 ist ein leistungsstarker Handhobel für Anwendungen bis zwe...
Im MAKPAC 3 - Große V-Nut für leichtes Anfasen - Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish - Mit HM-Wendemesser ausgestattet - Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Mes...