Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMG-III Seilklemme 5t 18-32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N02607609
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02607609
EAN/GTIN:
     4025092052238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
Hebeklemme
Schongreifer

LMG-III Seilklemme 5t 18-31mm

Anschlagmittel zum Greifen, Ziehen und Spannen von nicht ummantelten Drahtseilen, Kabeln und Metallstangen in Abhängigkeit von Durchmesser und Oberflächenbeschaffenheit bis max. 1.770 N/mm2 Materialfestigkeit.

Modell LMG II-X mit geriffelten Klemmbacken für Seile mit einer Materialfestigkeit von bis zu 1.960 N/mm2.

Weitere Informationen:
Zugkraft:
5.000 daN
Für Seildurchmesser:
18 - 32 mm
Zugöse:
66 x 93 mm
Gewicht:
9,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragklemme, hebeklemme yale, hebeklemme, Seilzug, Yaletrac, Drahtseilkloben, Kloben, ziehen, spannen, Seilwinde, Seilwinden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 792,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,60*
€ 1.052,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,88*
€ 1.031,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,35*
€ 997,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,74*
€ 974,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,30*
€ 942,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000005
ab € 135,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000003
ab € 220,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000004
ab € 289,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000006
ab € 505,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02606516
ab € 144,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02606517
ab € 244,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02608043
ab € 292,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409594
ab € 357,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409053
ab € 267,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400012
ab € 332,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400009
ab € 243,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409595
ab € 467,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400013
ab € 449,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400010
ab € 324,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409054
ab € 341,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.