Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y16 Yaletrac-Seilzug 1,6t m. H.hebel o.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N02409054
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02409054
EAN/GTIN:
     4025092051828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät

Y16 Yaletrac-Seilzug 1,6t m. H.hebel o.

Tragbares Werkzeug zum Ziehen, Heben, Senken, Spannen und Sichern über große Entfernungen.

Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung

Geringes Eigengewicht

Verschleißarme, großflächige Klemmbackenpaare

Nahezu wartungsfrei

Seilvorschub- und Rückzughebel in einer Ebene

Einfach zu ersetzender Überlastschutz

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit (Nennlast):
1.600 kg
Seilvorschub pro Doppelhub:
60 mm
Hebelkraft bei Nennlast:
30 daN
Hebellänge:
790/1.190 mm
Seildurchmesser:
11,5 mm
Gewicht ohne Seil:
14 kg
Seilgewicht:
0,53 kg/m
Weitere Suchbegriffe: greifzug, Seilzug, Yaletrac, Drahtseilkloben, Kloben, Seilklemmen, ziehen, spannen, Seilwinde, Seilwinden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,36*
€ 471,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,43*
€ 469,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,99*
€ 452,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,52*
€ 440,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,29*
€ 406,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000005
ab € 135,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000003
ab € 220,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000004
ab € 289,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000006
ab € 505,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02606516
ab € 144,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02606517
ab € 244,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02608043
ab € 292,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02607609
ab € 792,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409594
ab € 357,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409053
ab € 267,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400012
ab € 332,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400009
ab € 243,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409595
ab € 467,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400013
ab € 449,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400010
ab € 324,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.