Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y10 ST Seilzug 1t H.hebel o. Zugseil VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N02400009
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02400009
EAN/GTIN:
     4025092422901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät

Y10 ST Seilzug 1t H.hebel o. Zugseil VG

Die Baureihe Yaletrac ST behält alle Vorzüge und Optionen des Yaletrac. Zusätzliche Ausstattungsmerkmale:

Robustes Stahlblechgehäuse mit kombiniertem Handgriff/Standfuss

Optimierte Handkräfte durch Axialkugellager

Gummimanschetten verhindern das Eindringen von Schmutz zur Erhöhung der Lebensdauer

Der platzsparende teleskopierbare Handhebel kann mit einem Klettverschluss zu Transportzwecken am Gerät befestigt werden.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit (Nennlast):
1.000 kg
Seilvorschub pro Doppelhub:
60 mm
Hebelkraft bei Nennlast:
23 daN
Hebellänge:
800 mm
Seildurchmesser:
8,4 mm
Gewicht ohne Seil:
8,5 kg
Seilgewicht:
0,29 kg/m
Weitere Suchbegriffe: greifzug, Seilzug, Yaletrac, Drahtseilkloben, Kloben, Seilklemmen, ziehen, spannen, Seilwinde, Seilwinden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,44*
€ 344,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,05*
€ 318,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,67*
€ 289,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000005
ab € 135,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000003
ab € 220,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000004
ab € 289,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000006
ab € 505,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02606516
ab € 144,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02606517
ab € 244,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02608043
ab € 292,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02607609
ab € 792,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409594
ab € 357,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409053
ab € 267,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400012
ab € 332,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409595
ab € 467,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400013
ab € 449,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400010
ab € 324,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409054
ab € 341,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.