Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMG-II Seilklemme 3t 8-20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N02606517
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02606517
EAN/GTIN:
     4025092052221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
Hebeklemme
Schongreifer

LMG-II Seilklemme 3t 8-20mm

Anschlagmittel zum Greifen, Ziehen und Spannen von nicht ummantelten Drahtseilen, Kabeln und Metallstangen in Abhängigkeit von Durchmesser und Oberflächenbeschaffenheit bis max. 1.770 N/mm2 Materialfestigkeit.

Modell LMG II-X mit geriffelten Klemmbacken für Seile mit einer Materialfestigkeit von bis zu 1.960 N/mm2.

Weitere Informationen:
Zugkraft:
3.000 daN
Für Seildurchmesser:
8 - 20 mm
Zugöse:
31 x 44 mm
Gewicht:
2,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragklemme, hebeklemme yale, hebeklemme, Seilzug, Yaletrac, Drahtseilkloben, Kloben, ziehen, spannen, Seilwinde, Seilwinden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,37*
€ 347,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,19*
€ 344,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,23*
€ 322,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000005
ab € 135,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000003
ab € 218,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000004
ab € 288,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000006
ab € 504,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02606516
ab € 144,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02608043
ab € 291,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02607609
ab € 796,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409594
ab € 356,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409053
ab € 268,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400012
ab € 334,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400009
ab € 242,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409595
ab € 466,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400013
ab € 450,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400010
ab € 326,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409054
ab € 341,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.