Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Cosy, 30 Blatt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät Cosy, 30 Blatt, grün
Heftgerät Cosy, 30 Blatt, grün
Heftgerät Cosy, 30 Blatt, grün
Heftgerät Cosy, 30 Blatt, grün
Heftgerät Cosy, 30 Blatt, grün
Heftgerät Cosy, 30 Blatt, grün
Heftgerät Cosy, 30 Blatt, grün
Heftgerät Cosy, 30 Blatt, grün
Heftgerät Cosy, 30 Blatt, grün
Heftgerät Cosy, 30 Blatt, grün
Heftgerät Cosy, 30 Blatt, grün
Heftgerät Cosy, 30 Blatt, grün
Heftgerät Cosy, 30 Blatt, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-55670089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55670089
EAN/GTIN:
     4002432125333
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Handtacker
Bostitch
Leitz Heftgerät Cosy. Mit Springfachmechanik. Mit Drehamboss für offene und geschlossene Heftung. Mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. Matte Oberfläche. Inklusive 200 Heftklammern 24/6. Heftleistung: 3 mm/30 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 45 mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
30
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Werkstoff:
metall
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Mit Drehamboss. Für offene und geschlossene Heftung. Mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. Inklusive 200 Heftklammern 24/6.
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
45
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,47*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,05*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,38*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,91*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,42*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,52*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,72*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,16*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,21*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,82*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 72,21*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 13,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.