Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, grau
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, grau
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, grau
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, grau
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, grau
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, grau
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-46190089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46190089
EAN/GTIN:
     4002432125715
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe Cosy. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Verschluss mit Gummizug. Tasche mit Druckknopfverschluss für die Aufbewahrung von Stiften, Kabeln und anderen Utensilien am Vorderdeckel innen. Für bis zu 150 Blatt A4 (80 g/qm). In Duo-Optik. Matte Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 320 x 235 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite:
235
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
max. Füllhöhe an Papier:
15
Typbezeichnung des Motivs:
Cosy
Art des Verschlusses:
Gummizug
Farbe:
grau
Höhe:
320
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,47*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,05*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,38*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,91*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,42*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,52*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,72*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,21*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,82*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 72,21*
Ähnlich
Leitz
55670089
ab € 13,29*
Ähnlich
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.