Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, grau
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, grau
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, grau
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, grau
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, grau
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, grau
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-53470089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53470089
EAN/GTIN:
     4002432128594
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß. Mit Deckel. Faltbare Box in Würfelform. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vollständig zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen. Mit roten Greifausschnitten für Komfort beim Tragen und Transportieren der Box. Mit seidenmatter, abwischbarer Oberfläche. Kunststofffreie Verpackung. Material: strapazierfähiger, hochwertiger Karton mit PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 320 x 310 x 360 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Archivdruck vorhanden:
Nein
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Vollständig zusammenklappbar. Aufbau mittels Druckknöpfen. Seidenmatte, abwischbare Oberfläche.
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit Deckel. Mit Greifausschnitten zum Tragen.
Verwendung für Papierformate:
Groß
Breite:
320
Werkstoff:
Karton mit PP-Folie laminiert
Tiefe:
360
Höhe:
310
Farbe:
grau
Lieferung gefaltet:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,47*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,05*
Ähnlich
Leitz
52630089
ab € 10,34*
Ähnlich
Leitz
52650089
ab € 4,38*
Ähnlich
Leitz
52640089
ab € 5,22*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,38*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,91*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,42*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,52*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,72*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,16*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.