Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, grau
Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, grau
Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, grau
Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, grau
Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, grau
Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, grau
Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, grau
Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, grau
Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-45270089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45270089
EAN/GTIN:
     4002432126040
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Cosy. Lineatur: liniert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation. Ohne Lochung. Am Rückdeckel innen mit Tasche. Mit matter Soft-Touch-Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Format: 255 x 188, ca. DIN B5. Blatt: 80, 100 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Lochung:
ohne Lochung
Papierformat:
DIN B5
Beschreibung der Besonderheiten:
Am Rückdeckel innen mit Tasche. Mit matter Soft-Touch-Oberfläche.
Farbe:
grau
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation mit Abtrennfunktion
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Lineatur:
liniert
Flächenmasse des Papiers:
100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,47*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,05*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,38*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,91*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,42*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 13,98*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,72*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,16*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,21*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,82*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 72,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.