Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, grau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, grau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, grau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, grau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, grau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, grau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-70420089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70420089
EAN/GTIN:
     4002432126071
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nobo Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Aufhängung nicht sichtbar. Mit integriertem Stiftehalter. Rahmenlos. Lieferung inklusive Montageset und tocken abwischbarem Mini-Marker mit integriertem Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: gehärtetes Sicherheitsglas. Format: 600 x 400 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Montageset
Höhe der Tafel:
40
Breite der Tafel:
60
Raster vorhanden:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmenlos. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Aufhängung nicht sichtbar. Mit integriertem Stiftehalter.
Farbe des Rahmens:
grau
Farbe:
grau
Material des Rahmens:
Glas
Oberflächenbeschaffenheit:
magnetisch, gehärtetes Sicherheitsglas
beidseitig beschreibbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 70 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,99*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,42*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,05*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,89*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,49*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,42*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,71*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,16*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,16*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,37*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,39*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,61*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 72,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.