Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißnahtreiniger WELDBrush 300 Starter Set 230 V,50/60 Hz IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9587-1206760305
Hersteller:
     Core Industrial GmbH
Herst.-Nr.:
     P07984
EAN/GTIN:
     8720239402230
Suchbegriffe:
Schweißnahtreiniger
Schweißnahtreinigergerät
einfach zu bedienendes Basismodell mit variabler Leistung, 100 % Einschaltdauer und 2 Funktionen · optimal einsetzbar für alle WIG-Schweißnähte - reinigen und passivieren - markieren Reinigen und Passivieren bedeutet, dass Sie in einem Arbeitsgang gleichzeitig Ferrite/ Eisenoxide entfernen und das Chrom an die Oberfläche bringen können Markieren bedeutet, dass Sie mit Hilfe einer Schablone Motive wie Logos oder Seriennummern in die Oberfläche einbringen können
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 65
Netzspannung:
230 V / 50/60 Hz
Gewicht:
7,1 kg
Steckertyp:
E+F
Marke:
CORE INDUSTRIAL

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlreinigung, markieren, Passivieren, Schweißnahtreinigungsgeräte, Signieren
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.111,28*
€ 1.160,05*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.109,67*
€ 1.161,08*
Lager 9587
1
€ 6,90*
ab € 1.084,66*
€ 1.165,52*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.110,93*
€ 1.193,29*
Frei Haus
ab € 1.130,84*
€ 1.224,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,52*
€ 1.386,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,01*
€ 1.373,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.147,80*
€ 1.365,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,89*
€ 1.338,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.115,24*
€ 1.327,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,57*
€ 1.310,87
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.091,39*
€ 1.298,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,66*
€ 1.290,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Core Industrial GmbH
P07836
ab € 24,28*
Sonstiges
Core Industrial GmbH
P07847
ab € 13,70*
Sonstiges
Core Industrial GmbH
P06916
ab € 6,19*
Sonstiges
Core Industrial GmbH
P01542
ab € 48,05*
Sonstiges
CORE INDUSTRIAL
P07837
ab € 106,28*
Sonstiges
Core Industrial GmbH
P07840
ab € 12,92*
Sonstiges
Core Industrial GmbH
P07841
ab € 51,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.