| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018779385 Herst.-Nr.: P07837 EAN/GTIN: 8720239400465 |
| | |
|
| | |
| MIJLPAAL PRODUKTEN P07837 Elektrolyt SCL-212 5 l Kanister für Schweißnahtreiniger 1206 760 305, 1206 760 306 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21089102 | HerstellerNr: | P07837 | Werksnummer: | 1206760310 | Länge netto mm: | 191,00 | Breite netto mm: | 155,00 | Höhe netto mm: | 245,00 | Gewicht netto Kg: | 5,940000 | Gewicht brutto Kg: | 5,940000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 5 l Kanister | Produktart: | Elektrolyt |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 121,94* | € 151,63* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 124,29* | € 152,99* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 97,87* | € 161,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|