| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018779347 Herst.-Nr.: P06766 EAN/GTIN: 8720239402230 |
| | |
|
| | |
| Schweißnahtreiniger WELDBrush 300 Starter Set 230 V,50/60 Hz IP 65 einfach zu bedienendes Basismodell mit variabler Leistung, 100 % Einschaltdauer und 2 Funktionen · optimal einsetzbar für alle WIG-Schweißnähte - reinigen und passivieren - markieren Reinigen und Passivieren bedeutet, dass Sie in einem Arbeitsgang gleichzeitig Ferrite/ Eisenoxide entfernen und das Chrom an die Oberfläche bringen können Markieren bedeutet, dass Sie mit Hilfe einer Schablone Motive wie Logos oder Seriennummern in die Oberfläche einbringen können Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 115mm · Länge: 325mm · Ausführung: Starter Set · Höhe: 265mm Lieferumfang: Elektrolyt SCL-255 1 l, Reiniger u. Neutralisierer SCL-500 1 l, 3 x Kohlefaserpinsel, Sprühflasche grau, Flüssigkeitsbehälter rot, 5 Microfasertücher rot, 5 Microfasertücher grau Weitere Informationen: | | eClassID: | 21089103 | HerstellerNr: | P06766 | Werksnummer: | 1206760305 | Länge netto mm: | 520,00 | Breite netto mm: | 210,00 | Höhe netto mm: | 450,00 | Gewicht netto Kg: | 13,510000 | Gewicht brutto Kg: | 11,700000 | Ursprungsland: | AU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweißnahtreiniger | Ausfuehrung: | IP 65 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.107,57* | € 1.153,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.104,18* | € 1.154,75* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.140,97* | € 1.198,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.134,30* | € 1.217,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.038,51* | € 1.356,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|