Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiniger u.Neutralisierer SCL-500 1l Flasche CORE INDUSTRIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-1206760311
Hersteller:
     Core Industrial GmbH
Herst.-Nr.:
     P07840
EAN/GTIN:
     8720239400489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
Schweißnahtreiniger
für Schweißnahtreiniger 1206 760 305, 1206 760 306
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Flasche
Marke:
CORE INDUSTRIAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edelstahlpflege 1 l, edelstahl reiniger, Neutralisierer, Reiniger
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 13,30*
€ 18,68*
6 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 12,93*
€ 18,78*
1 Tag
7
5
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 20,75*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 15,17*
€ 21,49*
6 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 16,30*
€ 22,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Core Industrial GmbH
P07984
ab € 1.038,42*
Sonstiges
Core Industrial GmbH
P07985
ab € 1.867,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.