| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-1206760305 Herst.-Nr.: P07984 EAN/GTIN: 8720239402230 |
| | |
|
| | |
| einfach zu bedienendes Basismodell mit variabler Leistung, 100 % Einschaltdauer und 2 Funktionen · optimal einsetzbar für alle WIG-Schweißnähte- reinigen und passivieren- markierenReinigen und Passivieren bedeutet, dass Sie in einem Arbeitsgang gleichzeitig Ferrite/ Eisenoxide entfernen und das Chrom an die Oberfläche bringen könnenMarkieren bedeutet, dass Sie mit Hilfe einer Schablone Motive wie Logos oder Seriennummern in die Oberfläche einbringen könnenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 115mm· Länge: 325mm· Ausführung: Starter Set· Höhe: 265mm Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP 65 | Netzspannung: | 230 V / 50/60 Hz | Gewicht: | 7,1 kg | Steckertyp: | E+F | Marke: | CORE INDUSTRIAL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlreinigung, markieren, Passivieren, Schweißnahtreinigungsgeräte, Signieren |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.095,81* | € 1.151,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.094,38* | € 1.152,11* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.300,86* | € 1.358,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.034,32* | € 1.363,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 1.360,67* | € 1.424,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|