| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4675817 Herst.-Nr.: 23107 EAN/GTIN: 4006274231078 |
| |
|
| | |
| Der Super-Sicherheits- und Spezialbitsatz von PROXXON verfügt über teils exotische Formen. Mit diesem Set bleibt nichts ungeschraubt! Mit 1/4"-Spezialbits (6,3 mm) in Standardlänge (25 mm) und extralang für Sacklöcher (80 mm). Dazu Schraubendreher mit formschlüssiger Haltung der Einsätze mittels Federhülse. Magnethalter zum Arbeiten mit Elektroschrauber oder Bohrmaschine. Adapter mit Außenvierkant und Außensechskant (male) und das Gegenstück mit Innenvierkant und Innensechskant (female). Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken u.ä. Geliefert in stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet). Jedes Teil ist deutlich gekennzeichnet. Gewerblich voll nutzbar! 15 Tiefloch-Bits (80 mm): TX 10 - 15 - 20 - 30; HX 4 - 5; Klauenschlüssel-Bits (NO. 6 - 8 ); PH 1 - 2; FD 3 - 5,5; Tri-WING-Bits (TW 1 - 2 - 3); 55 Normal-Bits (25 mm): TX 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40; Außenvierkant-Bits (SQ 00 - 01 - 02 - 03); metrische Innensechskant-Bits mit Innenbohrung (HX 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8); zöllige Innensechskant-Bits mit Innenbohrung (5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32); 3 Clutch Einsätze (C 1 - 2 - 3); Tri-WING-Bits (TW 1 - 2 - 3 - 4 - 5); TORQ-SET-Bits (TS 6 - 8 - 10); XZN-Vielzahn-Bits (XZN 5 - 6 - 8); Klauenschlüssel-Bits (No. 4 - 6 - 8 - 10 - 12); PH 0 - 1 - 2; PZ 1 - 2; FD 3 - 5,5; inkl. Schraubendreher; sonstiges Zubehör inklusive: Magnethalter, Adapter mit Außenvierkant und Außensechskant, Adapter mit Innenvierkant und Innensechskant, Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken u.ä. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Zum Lösen und Festziehen von teils exotischen Formen | Material: | Bits: Chrom-Molybdän-Silicium-Mangan-Vanadium legierter Spezialstahl | Verpackungsinhalt: | Schraubendreher, Magnethalter, 2 Adapter, Spezialeinsatz, 15 Tiefloch-Bits, 55 Normal-Bits |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, proxxon bit-satz 75 -tlg., bit satz, proxxon bit-satz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,47* | € 49,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,58* | € 50,42* | | | | Lager 6922 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 41,88* | € 53,50* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 42,38* | € 54,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 48,77* | € 63,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 214,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|