Super-Sicherheits- und Spezialbitsatz 6,3mm 1/4 Zoll 75-tl
Super-Sicherheits- und Spezialbitsatz 6,3mm (1/4"). 75-teilig
Absolute Industriequalität aus Chrom-Molybdän-Silicium-Mangan-Vanadium legiertem Spezialstahl in Größe und Form wie oben beschrieben. Dazu Schraubendreher mit formschlüssiger Haltung der Bits mittels Federhülse. Magnethalter zum Arbeiten mit Elektroschrauber oder Bohrmaschine. Adapter mit Außenvierkant und Außensechskant (male) und das Gegenstück mit Innenvierkant und Innensechskant (female). Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken und Ähnlichem. Alles in stabiler Stahlbox (pulverbeschichtet). Jedes Teil exakt und deutlich gekennzeichnet.
Inhalt:- TORX-Bits mit Innenbohrung (tamper-resistant), TX 10, TX 15, TX 20.
- Innensechskant-Bits mit Innenbohrung. 4 und 5 mm.
-Klauenschlüssel-Bits. No. 4, 6, 8.
- PH 1 und 2.
- Schlitzschrauben-Einsätze. Klingen 3,0 und 5,5 mm.
- TRI-WING-Bits. TW 1, 2 und 3.
- TORX-Bits mit Innenbohrung (tamper-resistant). 12 Stück von TX 5 - TX 40.
- Außenvierkant-Bits SQ 00, SQ 01, SQ 02 und SQ 03.
- Innensechskant-Bits mit Innen-bohrung. Metrisch. 7 Stück von 2 - 8 mm.
- 3 Clutch-Einsätze: C1, C2, C3.
- Innensechskant-Bits mit Innen-bohrung. Zöllig. 6 Stück von 5/64" - 5/32".
- TRI-WING-Bits. 5 Stück von TW 1 - TW 5.
- TORQ-SET-Bits. TS 6, TS 8, und TS 10.
- Klauenschlüssel-Bits. 5 Stück No 4 - No 12.
- Zur Komplettierung 7 gebräuchliche Bits (PH, PZ und für Schlitzschrauben).
- XZN-Vielzahn-Bits. Gr. 5, 6 und 8.
- Gewicht: 1,3 kg
Schraubendreher, Magnethalter, 2 Adapter, Spezialeinsatz, 15 Tiefloch-Bits, 55 Normal-Bits