| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C58204 Herst.-Nr.: 23 107 EAN/GTIN: 4006274231078 |
| |
|
| | |
| Absolute Industriequalität aus Chrom-Molybdän-Silicium-Mangan-Vanadium legiertem Spezialstahl in einer pulverbeschichteten stabilen Stahlbox. Lieferumfang: Tiefloch-Innensechskant-Bits mit Innenbohrung 80 mm, SW 4/5 mm · Tiefloch-Klauenschlüssel-Bits 80 mm , No. 6/8 · Tiefloch-Kreuzschlitz-PH 1/PH 2 · Tiefloch-Schlitz-Bits 80 mm 3,0/5,5 mm · Tiefloch-TRI-WING-Bits 80 mm, TW 1/TW 2/TW 3 · Außenvierkant-Bits 25 mm SQ 00/SQ 01/SQ 02/SQ 03 · 3 Clutch-Einsätze 25 mm: C1, C2, C3 · Innensechskant-Bits mit Innenbohrung, Zöllig 25 mm: 6 St. von 2 mm (5/64") - 4 mm (5/32") · Klauenschlüssel-Bits 25 mm, 5 Stück No 4 - No 12 · XZN-Vielzahn-Bits 25 mm, Gr. 5/6/8 · 7 gebräuchliche Bits 25 mm (PH, PZ und für Schlitzschrauben) · TORQ-SET-Bits 25 mm, TS6/TS 8/TS 10 · TRI-WING-Bits 25 mm, 5 Stück von TW 1- TW 5 · Innensechskant-Bits mit Innenbohrung 25 mm, Metrisch, 7 Stück von 2 - 8 mm · Sechsrund-Bits mit Innenbohrung (tamperresistant) 25 mm, 12 Stück von T BO 5 - T BO 40 · Sechsrund-Bits mit Innenbohrung (tamperresistant) 80 mm, T BO 10/T BO 15/T BO 20/T BO 30 · Stahlbox. Weitere Informationen: | | Länge: | 75 mm | Anzahl: | 75 | Material: | Chrom-Molybdän-Silizium-Mangan-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 75teilig | Material-Eigenschaft: | legiert | Abtrieb: | Schlitz + Kreuzschlitz Phillips + Kreuzschlitz Pozidriv + Tri-Wing + Innen-Vierkant (Rober | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Form: | C 6.3 + E 6.3 | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, proxxon bit-satz 75 -tlg., bit satz, proxxon bit-satz, Proxxon Industrial, Elektriker Topseller |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,32* | € 50,53* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,70* | € 50,55* | | | | | 12 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 41,83* | € 52,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 42,24* | € 55,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 48,62* | € 62,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|