| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-23107 Herst.-Nr.: 23107 EAN/GTIN: 4006274231078 |
| |
|
| | |
| Proxxon Super-Sicherheits- und Spezialbitsatz 23107 75-teilig Weitere Informationen: | | Beschreibung: | - Super-Sicherheits- und Spezialbitsatz mit teils exotischen Formen. Nichts bleibt ungeschraubt! - Mit 1/4"-Spezialbits (6,3 mm) in Standardlänge (25 mm) und extralang für Sacklöcher (80 mm) - Dazu Schraubendreher mit formschlüssiger Haltung der Einsätze mittels Federhülse - Magnethalter zum Arbeiten mit Elektroschrauber oder Bohrmaschine - Adapter mit Außenvierkant und Außensechskant (male) und das Gegenstück mit Innenvierkant und Innensechskant (female) - Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken u.ä. - In stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet) - Jedes Teil ist deutlich gekennzeichnet | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, proxxon bit-satz 75 -tlg., bit satz, proxxon bit-satz, Proxxon;Bitsatz;Sicherheit;23107 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,47* | € 49,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,58* | € 50,42* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 41,88* | € 53,50* | | | | Lager 4682 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 42,38* | € 54,89* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 48,77* | € 63,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|