| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-919686 Herst.-Nr.: 23107 EAN/GTIN: 4006274231078 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23107 Proxxon, Super-Sicherheits- und Spezialbitsatz, 1/4 Zoll 75 - teilig Der Super-Sicherheits- und Spezialbitsatz von PROXXON verfügt über teils exotische Formen. Mit diesem Set bleibt nichts ungeschraubt! Mit 1/4 -Spezialbits (6,3 mm) in Standardlänge (25 mm) und extralang für Sacklöcher (80 mm). Dazu Schraubendreher mit formschlüssiger Haltung der Einsätze mittels Federhülse. Magnethalter zum Arbeiten mit Elektroschrauber oder Bohrmaschine. Adapter mit Außenvierkant und Außensechskant (male) und das Gegenstück mit Innenvierkant und Innensechskant (female). Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken u.ä. Geliefert in stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet). Jedes Teil ist deutlich gekennzeichnet. Gewerblich voll nutzbar! 15 Tiefloch-Bits (80 mm): TX 10 - 15 - 20 - 30, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1300 GRAMM | Breite: | 135 mm | Höhe: | 50 mm | Länge: | 250 mm | Gewicht: | 1,3 Kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, proxxon bit-satz 75 -tlg., bit satz, proxxon bit-satz, SUPER-SICHERHEITS- |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,47* | € 49,93* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,58* | € 50,42* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 41,88* | € 53,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 42,38* | € 54,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 48,77* | € 63,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|