Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester ST 760+ (ca. 2021-09)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8117484
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     ST760+
EAN/GTIN:
     4014651503342
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
gerätetester benning
Benning ST 760+. Gerätetester zur Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3, Schweißgeräten gemäß VDE 0544-4, DIN EN 60974-4 und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie Krankenhaus-/ Pflegebetten. Anzeige graphisch. Grenzwertanzeige ja. Messungen: Isolationswiderstandsmessbereich 0.1 MOhm - 100 MOhm. Nennprüfspannung 100 V. Nennprüfspannung 250 V. Nennprüfspannung 500 V. Nennspannung 1000 V. Einstellbar. Schutzleiterwiderstandsmessbereich 0.05 Ohm - 10 Ohm. Prüfstrom 600 mA/10A. Ersatzableitstrom ja. Differenzstrom ja. Direkte Messung ja. Schutzleiterstrom ja. Berührungsstrom ja. Schutzleiter-/Berührungsstrom 0.03 mA - 25 mA. Verbraucherstrommessung ja. Leistungsmessung ja. Funktionstest V/A/W im True RMS Echteffektivwertmessverfahren. Prüfung mobiler PRCDs und des Typs AC/A/F/B/B+. Anschluss für externe Messadapter ja. Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter. Weitere Messadapter optional erhältlich. Prüfen von Verlängerungsleitungen ja. Leerlaufspannung und Berührungsstrom des Schweißstromkreises. Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF. Besonderheiten: Brillantes 7 Zoll Farb-Touch Display (35% größere Bedienoberfläche) mit innovativer Menüfunktionen für eine einfache und rationelle Erstprüfung/ Prüflingsneuanlage. Smart-Menü Funktionen: Individuell anpassbare Gerätevorlagen (24 Vorlagen pro Prüfnorm) für eine schnelle Prüflingsanlage über einen einzigen Tastendruck, Auto-ID-Funktion zu automatischem Inkrement der Ident Nr. (ID) bei der Neuanlage von Prüflingen, individuell über ON/OFF-Slider einblendbare Gerätedaten für eine optimierte Handhabung und Nutzung durch EUPs. Favoriten-Menü für den Direktsprung in häufig verwendete Untermenüs. Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen. Automatischer Prüfablauf ja. Automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige. Messwertspeicher ja. Komplette Prüflingsdatenbank inklusive Prüfhistorie auf SD-Karte/USB-Stick speicherbar. Ausführung der Schnittstelle WLAN, Bluetooth, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot. Druckeranschluss USB-A. Kostenlose Updates. Akkugestützte Bedienoberfläche, z. B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Karte möglich. Aktive Prüfung ja. Passive Prüfung ja. Alternative Methode ja. Differenzstrommethode ja. Direkte Methode ja. Spannungsmessung ja. Abmessungen Länge 405 x Breite 330 x Tiefe 165 mm. Gewicht: 6 kg. Prüfgerät im robusten Schutzkoffer (IP67), selbstkompensierende Prüfleitung, 4 mm Messleitungs-, Prüfspitzen-, Abgreifklemmenset, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, Kalibrierzertifikat. Messwertspeicher: true, Anzeige: graphisch, Isolationswiderstandsmessbereich: 0,1...100 MOhm, Schutzleiterwiderstandsmessbereich: 0,05...10 Ohm, Leistungsmessung: true, Verbraucherstrommessung: true, Grenzwertanzeige: true, Automatischer Prüfablauf: true, Anschluss für externe Messadapter: true, Prüfen von Verlängerungsleitungen: true, Schutzleiterstrom: true, Berührungsstrom: true, Spannungsmessung: true, Drucker integriert: false, Ausführung der Schnittstelle: Wi-Fi, Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person: true, Aktive Prüfung: true, Passive Prüfung: true, Alternative Methode: true, Differenzstrommethode: true, Direkte Methode: true, Druckeranschluss: USB-A, Prüfung nach EN 50678: true, Prüfung nach EN 50699: true, Prüfung nach IEC/EN 62353: true, Prüfung nach IEC/EN 60974-4: true, Prüfung nach EN 62638: false, Prüfung nach EN 62911: false, Ableitstrommessung DC: true, Auslösezeitmessung von (P)RCDs: true, Eingabe von Prüflingsinformationen: true, Prüfung nach VDE 0701: true, Prüfung nach VDE 0702: true, Prüfung nach VDE 0701/0702: false, Prüfung nach VDE 0751: true, Prüfung nach VDE 540-4: true, Konform IET-Leitfaden: In-Service-Inspektion und -prüfung, 5. Ausgabe: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
ST760+
Ident Code:
050334
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Spannungsprüfer, Kraftmeßgerät, Oszilloskop, Dreheisen-Spannungsmesser, Zangenmeßgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.702,97*
€ 1.816,79*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.746,16*
€ 1.816,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.746,27*
€ 1.819,04*
€ 5,95*
ab € 1.799,69*
€ 1.865,61*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.835,70*
€ 1.905,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.905,06*
€ 2.267,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.894,14*
€ 2.254,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.858,16*
€ 2.211,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.838,08*
€ 2.187,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.835,70*
€ 2.184,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044169
ab € 459,28*
Ähnlich
Benning
10217842
ab € 31,19*
Ähnlich
Benning
10217843
ab € 10,71*
Ähnlich
Benning
10217845
ab € 21,81*
Ähnlich
Benning
10217846
ab € 32,03*
Ähnlich
Benning
050333
ab € 1.708,47*
Ähnlich
Benning
050335
ab € 2.028,23*
Ähnlich
Benning
044062
ab € 79,25*
Ähnlich
Benning
044063
ab € 108,39*
Ähnlich
Benning
050332
ab € 1.437,14*
Ähnlich
Benning
044055
ab € 39,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.