Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning ST 760+ Gerätetester VDE-Norm 0701-0702, 0751, 0544


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W287072
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050334
EAN/GTIN:
     4014651503342
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
gerätetester benning
Sicherheitstechnische Prüfung von elektrischen Geräten/Arbeitsmitteln gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3, BetrSichV und medizinisch elektrischen Geräten gemäß DIN EN 62353 (VDE 0751-1) Typ B, BF, CF und Schweißgeräten gemäß DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4). Für die vollständige Prüfung der Lichtbogenschweißeinrichtungen ist die Filterschaltung mit einem 0,2 – 5,2 kΩ Regelwiderstand im Gerätetester bereits integriert. Ein Universalprüfgerät für alle Geräteprüfungen.
Features:
7“ Farb-Touch Display
Innovative Funktionsergänzungen
Smart-Menü mit Gerätevorlagen und Favoritentasten
Auto-ID, automatische Erhöhung der Identifikationsnummer
Einbinden eines Labeldruckers mit Barcodedruck
Kalibrierzertifikat im Lieferumfang
Lieferumfang:
Prüfgerät im robusten Schutzkoffer (IP67) + selbstkompensierende Prüfleitung + 4 mm Messleitungs-, Prüfspitzen-, Abgreifklemmenset + Kaltgeräteleitung + SD-Karte + Kalibrierzertifikat
Hinweise:
Datenbank-Software zur Dokumentation und Verwaltung von Betriebsmitteln und Kunden (BENNING PC-Win ST 750-760) zu empfehlen;Messadapter zur aktiven und passiven Prüfung von 1- und 3-phasigen Betriebsmitteln bis 32 A im Angebot (BENNING MA 4)
Weitere Informationen:
Höhe:
165 mm
Länge:
405 mm
Breite:
330 mm
Schutzart:
IP67
Schnittstellen:
USB + Bluetooth® + LAN + WLAN (802.11b/g) + SD-Kartenslot + Mini-USB
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Prüfablauf:
automatisch + manuell
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Besonderheiten:
mit Farb-Touchscreen + inkl. Koffer
Typ:
BENNING ST 760+
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand + Isolationswiderstand + Ersatzableitstrom + Schutzleiterstrom + Be
Messkategorie:
CAT II 300 V
DIN-Norm:
DIN EN 62638 + DIN EN 62353
VDE-Norm:
0701-0702 + 0751 + 0544
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Gerätetester
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Benning, BENNING ST 760+, BGV, BGVA3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.702,97*
€ 1.816,79*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.746,16*
€ 1.816,80*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.746,27*
€ 1.819,04*
€ 5,95*
ab € 1.799,69*
€ 1.865,61*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.835,70*
€ 1.905,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.816,79*
€ 2.161,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.798,66*
€ 2.140,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.783,05*
€ 2.121,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.735,46*
€ 2.065,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.702,97*
€ 2.026,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044169
ab € 459,28*
Ähnlich
Benning
10217842
ab € 31,19*
Ähnlich
Benning
10217843
ab € 10,71*
Ähnlich
Benning
10217845
ab € 21,81*
Ähnlich
Benning
10217846
ab € 32,03*
Ähnlich
Benning
050333
ab € 1.708,47*
Ähnlich
Benning
050335
ab € 2.028,23*
Ähnlich
Benning
044062
ab € 79,25*
Ähnlich
Benning
044063
ab € 108,39*
Ähnlich
Benning
050332
ab € 1.437,14*
Ähnlich
Benning
044055
ab € 39,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.