Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning BENNING ST 760+ Set Gerätetester-Set VDE-Norm 0701-0702, 0751, 0544


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2436091-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050335
EAN/GTIN:
     4014651503359
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Benning BENNING ST 760+ Set Gerätetester-Set VDE-Norm 0701-0702,0751,0544

Gerätetester-Set zur Prüfung elektrischer, medizinisch-elektrischer Geräte und Schweißgeräte BENNING ST 760+ SET

7“ Farb-Touch Display
Innovative Funktionsergänzungen
Smart-Menü mit Gerätevorlagen und Favoritentasten
Auto-ID, automatische Erhöhung der Identifikationsnummer
Einbinden eines Labeldruckers mit Barcodedruck
Kalibrierzertifikat im Lieferumfang

Sicherheitstechnische Prüfung von elektrischen Geräten/Arbeitsmitteln gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3, BetrSichV und medizinisch elektrischen Geräten gemäß DIN EN 62353 (VDE 0751-1) Typ B, BF, CF und Schweißgeräten gemäß DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4). Für die vollständige Prüfung der Lichtbogenschweißeinrichtungen ist die Filterschaltung mit einem 0,2 – 5,2 kΩ Regelwiderstand im Gerätetester bereits integriert. Ein Universalprüfgerät für alle Geräteprüfungen.

Ausstattung:
Prüfung mobiler PRCDs und des Typs AC/A/F/B/B+ · Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter · Weitere Messadapter optional erhältlich · Brillantes 7 Zoll Farb-Touch Display (35 % größere Bedienoberfläche) mit innovativer Menüfunktionen für eine einfache und rationelle Erstprüfung/ Prüflingsneuanlage · Smart-Menü Funktionen: Individuell anpassbare Gerätevorlagen (24 Vorlagen pro Prüfnorm) für eine schnelle Prüflingsanlage über einen einzigen Tastendruck, Auto-ID-Funktion zu automatischem Inkrement der Ident Nr. (ID) bei der Neuanlage von Prüflingen, individuell über ON/OFF-Slider einblendbare Gerätedaten für eine optimierte Handhabung und Nutzung durch EUP´s · Favoriten-Menü für den Direktsprung in häufig verwendete Untermenüs · Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen · Automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige · Komplette Prüflingsdatenbank inklusive Prüfhistorie auf SD-Karte speicherbar · Ausführung der Schnittstelle WLAN, Bluetooth, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot · Kostenloses Firmware-Update · Akkugestützte Bedienoberfläche, z. B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Karte möglich ·
Gerätetester-Set zur Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3, BetrSichV, Schweißgeräten gemäß DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4) und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN EN 62353 (VDE 0751-1) Typ B, BF, CF, Krankenhaus-/ Pflegebetten · Anzeige graphisch · Grenzwertanzeige ja · Messungen: Isolationswiderstandsmessbereich 0.1 MOhm - 100 MOhm (Nennprüfspannung 100 V - 1000 V, einstellbar) · Schutzleiterwiderstandsmessbereich 0.05 Ohm - 10 Ohm (Prüfstrom 600 mA/10A) · Ersatzableitstrom · Differenzstrom · Direkte Messung · Schutzleiter-/Berührungsstrom 0.03 mA - 25 mA · Verbraucherstrommessung · Leistungsmessung · Funktionstest V/A/W im True RMS Echteffektivwertmessverfahren · Prüfung mobiler PRCDs, wie PRCD-S/-S+/-K und des Typs AC/A/F/B/B+ · Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter · Weitere Messadapter optional erhältlich · Prüfen von Verlängerungsleitungen · Leerlaufspannung und Berührungsstrom des Schweißstromkreises · Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF · Besonderheiten: Brillantes 7 Zoll Farb-Touch Display (35 % größere Bedienoberfläche) mit innovativer Menüfunktionen für eine einfache und rationelle Erstprüfung/ Prüflingsneuanlage · Smart-Menü Funktionen: Individuell anpassbare Gerätevorlagen (24 Vorlagen pro Prüfnorm) für eine schnelle Prüflingsanlage über einen einzigen Tastendruck, Auto-ID-Funktion zu automatischem Inkrement der Ident Nr. (ID) bei der Neuanlage von Prüflingen, individuell über ON/OFF-Slider einblendbare Gerätedaten für eine optimierte Handhabung und Nutzung durch EUP´s · Favoriten-Menü für den Direktsprung in häufig verwendete Untermenüs · Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen · Automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige · Komplette Prüflingsdatenbank inklusive Prüfhistorie auf SD-Karte speicherbar · Ausführung der Schnittstelle WLAN, Bluetooth, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot · Druckeranschluss USB-A · Kostenloses Firmware-Update · Akkugestützte Bedienoberfläche, z. B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Karte möglich · Aktive Prüfung · Passive Prüfung · Alternative Methode · Differenzstrommethode · Direkte Methode · Spannungsmessung

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 62638,DIN EN 62353,DIN EN 60974 · Display-Art: digital (LCD) · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand,Isolationswiderstand,Ersatzableitstrom,Schutzleiterstrom,Berührungsstrom,Spannung,Strom,Leistung,Scheinleistung,Laststrom,Patientenableitstrom,PRCD-Prüfung (2-polig, 3-polig, PRCDS, PRCDS+, PRCDK),RCD-Prüfung (AC, A, F, B, B+),Scheitel- und Echt-Effektivwert der Leerlaufspannung bei Schweißgeräten · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 405 mm · Prüfablauf: automatisch,manuell · Schnittstellen: USB,Bluetooth®,LAN,WLAN (802.11b/g),SD-Kartenslot,Mini-USB · Schutzart: IP67 · Spannungs-Versorgung: netzbetrieben · VDE-Norm: 0701-0702,0751,0544 · VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten: mit Farb-Touchscreen,inkl. Koffer · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Prüfgerät im robusten Schutzkoffer (IP67),selbstkompensierende Prüfleitung,4 mm Messleitungs-, Prüfspitzen-, Abgreifklemmenset,Kaltgeräteleitung,SD-Karte,PC-Software,Barcodescanner,Barcodeetiketten 1000 St.,Prüfplaketten 300 St.,Kalibrierzertifikat

Systemvoraussetzungen:
Windows

Hinweis:
Messadapter zur aktiven und passiven Prüfung von 1- und 3-phasigen Betriebsmitteln bis 32 A im Angebot (BENNING MA 4)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 405 x 330 x 165 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Länge:
405 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
Benning
Schnittstellen:
USB | Bluetooth® | LAN | WLAN (802.11b/g) | SD-Kartenslot | Mini-USB
Schutzart:
IP67
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand | Isolationswiderstand | Ersatzableitstrom | Schutzleiterstrom | Berührungsstrom | Spannung | Strom | Leistung
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Prüfablauf:
automatisch | manuell
VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten:
mit Farb-Touchscreen | inkl. Koffer
Typ (Hersteller-Typ):
BENNING ST 760+ Set
DIN-Norm:
DIN EN 62638 | DIN EN 62353 | DIN EN 60974
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Gerätetester-Set
VDE-Norm:
0701-0702 | 0751 | 0544
Zertifizierungen:
DIN | RoHS | VDE
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.024,96*
€ 2.113,05*
€ 4,90*
ab € 2.062,37*
€ 2.113,06*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 2.046,54*
€ 2.118,35*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.077,99*
€ 2.129,02*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 2.463,15*
€ 2.543,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.543,29*
€ 3.026,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.534,28*
€ 3.015,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.502,71*
€ 2.978,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.463,15*
€ 2.931,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044169
ab € 459,78*
Ähnlich
Benning
10217842
ab € 31,23*
Ähnlich
Benning
10217843
ab € 10,68*
Ähnlich
Benning
10217845
ab € 21,83*
Ähnlich
Benning
10217846
ab € 31,98*
Ähnlich
Benning
050333
ab € 1.713,37*
Ähnlich
Benning
050334
ab € 1.701,64*
Ähnlich
Benning
044062
ab € 79,29*
Ähnlich
Benning
044063
ab € 108,42*
Ähnlich
Benning
050332
ab € 1.441,13*
Ähnlich
Benning
044055
ab € 39,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.