Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester graph Grenzwert 0,1-100MOhm Schutzleiterstrom Berührungsstrom BENNINGST760+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-52553967
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050334
EAN/GTIN:
     4014651503342
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
gerätetester benning
Gerätetester graph Grenzwert 0,1-100MOhm Schutzleiterstrom Berührungsstrom BENNINGST760+
Weitere Informationen:
Ableitstrommessung DC:
ja
Aktive Prüfung:
ja
Alternative Methode:
ja
Anschluss für externe Messadapter:
ja
Anzeige:
graphisch
Ausführung der Schnittstelle:
WLAN
Auslösezeitmessung von (P)RCDs:
ja
Automatischer Prüfablauf:
ja
Berührungsstrom:
ja
Differenzstrommethode:
ja
Direkte Methode:
ja
Druckeranschluss:
USB-A
Eingabe von Prüflingsinformationen:
ja
Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:
ja
Grenzwertanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.1 - 100 MOhm. MOhm
Leistungsmessung:
ja
Messwertspeicher:
ja
Passive Prüfung:
ja
Prüfen von Verlängerungsleitungen:
ja
Prüfung nach EN 50678:
ja
Prüfung nach EN 50699:
ja
Prüfung nach IEC/EN 60974-4:
ja
Prüfung nach IEC/EN 62353:
ja
Schutzleiterstrom:
ja
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0.1 - 30 Ohm Ohm
Spannungsmessung:
ja
Verbraucherstrommessung:
ja
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitaler Widerstands-Isolationsmesser, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digitales Isolations-Widerstandsmessgerät, Digital-Messgerät, Geräteprüfer, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungs-Isolationsmessgerät, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolations-Hochspannungsmessgerät, Isolationsmesser, Isolationsmessgerät, Isolations-Widerstandsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät DIN VDE 0701/0702, Messgerät VDE, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0701, Multitester PC, PC-Multitester, Prüf- und Messgerät, Prüfgerät, Prüfgerät DIN VDE 0701/0702, Prüfgerät für BGV A2 Prüfungen, Prüfgerät für ortsveränderliche Geräte, Prüfgerät für VBG4 Prüfungen, Prüfgerät nach DIN VDE 0701, Prüf-Messgerät, Tester, Testgerät, Testgerät für BGV A2 Prüfungen, Testgerät für ortsveränderliche Geräte, Testgerät für VBG4 Prüfungen, Testgerät nach DIN VDE 0701, Testgerät nach DIN VDE 0701/0702, Testgerät nach DIN VDE 0702, Ultra-Messgerät, VDE 0701/0702 Multitester, VDE 0701-Prüfgerät, VDE 0702-Prüfgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstands-/Isolationsmessgerät, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.702,97*
€ 1.816,79*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.746,16*
€ 1.816,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.746,27*
€ 1.819,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.799,69*
€ 1.865,61*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.835,70*
€ 1.905,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.865,61*
€ 2.220,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.854,94*
€ 2.207,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.819,57*
€ 2.165,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.799,69*
€ 2.141,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044169
ab € 459,28*
Ähnlich
Benning
10217842
ab € 31,19*
Ähnlich
Benning
10217843
ab € 10,71*
Ähnlich
Benning
10217845
ab € 21,81*
Ähnlich
Benning
10217846
ab € 32,03*
Ähnlich
Benning
050333
ab € 1.708,47*
Ähnlich
Benning
050335
ab € 2.028,23*
Ähnlich
Benning
044062
ab € 79,25*
Ähnlich
Benning
044063
ab € 108,39*
Ähnlich
Benning
050332
ab € 1.437,14*
Ähnlich
Benning
044055
ab € 39,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.