Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning VT 2 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Akustik, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299188-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044055
EAN/GTIN:
     4014651440555
Suchbegriffe:
Magnetfeldprüfer
Magnetfeldtester
Spannungsprüfer
duspol spannungsprüfer cat iii
Benning VT 2 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Akustik,LED

Berührungsloser Phasen- und Magnetfeldprüfer

Integrierter Testmagnet zur Funktionsprüfung
Magnetfeldprüfung über grüne LED-Prüfspitze (Magnet aktiviert)
Hohe Empfindlichkeit für 12 V Spannungsbereich über Taster zuschaltbar
Prüfung von permanenten, gleichstrom- und wechselstrominduzierten Magnetfeldern

Zur Prüfung von Magnetventilen in pneumatischen und hydraulischen Systemen, Heizungsanlagen, Pumpen sowie Relais in Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Steuerungen.

· Automatische Abschaltung
· Schlag- und bruchfestes ABS-Gehäuse
· Kapazitives Messverfahren benötigt keinen Stromfluss
· Leicht zu öffnendes Batteriefach über robuste Schraubkappe
· Berührungslose Prüfung, kein Kontakt zum elektrischen Leiter erforderlich
· Blinkfrequenz der LED-Prüfspitze und Signaltonfrequenz steigend zur Spannungshöhe

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): Akustik,LED · Frequenz (max.): 65 Hz · Frequenz (min.): 45 Hz · Gewicht: 40 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 200 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 153 mm · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Inkl. 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie,Stiftclip

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 153 x 20 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
153 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Frequenz (max.):
65 Hz
Frequenz-Bereich:
45 Hz - 65 Hz
Messbereich V/AC:
200 bis 1000 V
Marke:
Benning
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
Akustik | LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
VT 2
Frequenz (min.):
45 Hz
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
200 V
Gewicht:
40 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer duspol, spannungsprüfer, Benning, 044055, VT 2, Berührungsloser Phasen- und Drehfeldprüfer TRITEST® easy
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 39,48*
€ 47,56*
3 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 39,51*
€ 47,57*
4 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 40,16*
€ 48,08*
2 Tage
26
1
€ 5,50*
ab € 40,31*
€ 48,21*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 63,30*
€ 74,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.