Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita -Winkelbohrmaschine 450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y947802
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DA3011FJ
EAN/GTIN:
     0088381664721
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
2-Gang-Bohrmaschine
Handliche Winkelbohrmaschine mit schlankem Gehäuse und niedriger Bauhöhe von nur 93 mm. Ideal für beengte Räume. Eine leuchtstarke LED beleuchtet den Arbeitsbereich und die schmale Bauweise erhöht den Bedienkomfort.
Features:
450 W
Max. Bohr-Ø 25 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
450 W
Höhe:
110 mm
Länge:
395 mm
Breite:
295 mm
Gewicht:
1.6 kg
Max. Bohr-Ø:
25 mm
Last-Drehzahl:
2400 U/min
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 10 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2400 U/min
Produkt-Art:
Winkelbohrmaschine
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 247,92*
€ 282,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,57*
€ 282,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 257,41*
€ 292,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 260,00*
€ 296,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,50*
€ 296,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,83*
€ 353,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,89*
€ 341,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.