Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DA3011FJ Bohrmaschine Schlüssel 1,6 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DA3011FJ Bohrmaschine Schlüssel 1,6 kg Schwarz, Blau
Makita DA3011FJ Bohrmaschine Schlüssel 1,6 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24592174
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DA3011FJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
2-Gang-Bohrmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannzange Typ
Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
1 mm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Schallleistungspegel
92 dB
Schalldruckpegel
81 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
282 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
93 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
450 W
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,66*
€ 330,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,71*
€ 310,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,44*
€ 305,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,57*
€ 296,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.